Sick - codeurs incrémentaux, DBS60I-W4FK02048 - 1111506


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084501388
Réf. Sonepar
00067020187
Réf. Fournisseur
1111506
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60I-W4FK02048, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Impulsions par tour: 2
NoticePDF