Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - codeurs incrémentaux, DBS60I-W9FM01024 - 1111517

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DBS60I-W9FM01024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084488382

Réf. Sonepar

00067448838

Réf. Fournisseur

1111517

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60I-W9FM01024, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3/8" x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 5 m, Impul

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60I-W9FM01024, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3/8" x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 5 m, Impulsions par tour: 1.024, Type de bride / bras de couple: Bride avec 3 x M3 et 3 x M4, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable V4A (316L) / IP69K