Sick - codeurs incrémentaux, DBS60I-W9FN01000 - 1116970


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067019733
Réf. Fournisseur
1116970
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60I-W9FN01000, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 3/8? x 19 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 10 m, Impulsions par tour: 1.0
NoticePDF