Sick - codeurs incrémentaux, DFS20A-A4D1C010000 - 1111842

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS20A-A4D1C010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 10000

  • taille de construction - 2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084466892

Réf. Sonepar

00067446689

Réf. Fournisseur

1111842

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

10000

taille de construction:

2 mm

nombre d'impulsions par révolution:

10000...10000

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS20A-A4D1C010000, Interface mécanique: Arbre plein bride carrée 10 mm x 16 mm (avec surface), Interface de communication: 8 V ... 30 V, Collecteur ouvert, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâl

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS20A-A4D1C010000, Interface mécanique: Arbre plein bride carrée 10 mm x 16 mm (avec surface), Interface de communication: 8 V ... 30 V, Collecteur ouvert, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 10.000