Sick - codeurs incrémentaux, DFS25A-B4D1N010000 - 1119198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
taille de construction - 2.5 mm
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067020296
Réf. Fournisseur
1119198
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
taille de construction:
2.5 mm
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS2x, DFS25A-B4D1N010000, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 8 V ... 30 V, Collecteur ouvert, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 9 fils, radial, 5 m, Impulsions par tour: 10.000


