Sick - codeurs incrémentaux, DFS60A-BEEC19456 - 1036602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 19456
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084365805
Réf. Sonepar
00067005192
Réf. Fournisseur
1036602
Marque
Sick
modèle:
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
19456
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre d'impulsions par révolution:
19456...19456
diamètre de l'arbre:
12...12 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60A-BEEC19456, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 19.456



