Sick - codeurs incrémentaux, DFS60A-BGAC65000 - 1091059


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 65000
nombre d'impulsions par révolution - 65000...65000
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084409875
Réf. Sonepar
00067440987
Réf. Fournisseur
1091059
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
65000
nombre d'impulsions par révolution:
65000...65000
diamètre de l'arbre:
14...14 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67