Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-BBPN10000 - 1127263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 8...8 mm
programmable - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067021054
Réf. Fournisseur
1127263
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
8...8 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67
codeurs incrémentaux, DFS60B-BBPN10000
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-BBPN10000, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 10 m, Impulsions par tour: 10.000
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-BBPN10000, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 10 m, Impulsions par tour: 10.000
NoticePDF


