Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-BDEC03500 - 1085134

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-BDEC03500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 3500

  • nombre d'impulsions par révolution - 3500...3500

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067011170

Réf. Fournisseur

1085134

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

3500

nombre d'impulsions par révolution:

3500...3500

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-BDEC03500, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm, Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: