Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-BEEA01800 - 1085247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 1800
nombre d'impulsions par révolution - 1800...1800
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084388750
Réf. Sonepar
00067438875
Réf. Fournisseur
1085247
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
1800
nombre d'impulsions par révolution:
1800...1800
diamètre de l'arbre:
12...12 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67


