Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-S1EA01670 - 1091379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 1670
nombre d'impulsions par révolution - 1670...1670
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084410864
Réf. Sonepar
00067441086
Réf. Fournisseur
1091379
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
1670
nombre d'impulsions par révolution:
1670...1670
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67


