Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-S1WA00025 - 1089611

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-S1WA00025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 25

  • nombre d'impulsions par révolution - 25...25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084412400

Réf. Sonepar

00067441240

Réf. Fournisseur

1089611

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

25

nombre d'impulsions par révolution:

25...25

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-S1WA00025, Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions