Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-S4CA00006 - 1107899

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-S4CA00006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 6

  • nombre d'impulsions par révolution - 6...6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084458538

Réf. Sonepar

00067445853

Réf. Fournisseur

1107899

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

6

nombre d'impulsions par révolution:

6...6

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-S4CA00006, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: 10 V ... 32 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions