Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-S4VA03016 - 1097040

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-S4VA03016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 3016

  • nombre d'impulsions par révolution - 3016...3016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084428074

Réf. Sonepar

00067442807

Réf. Fournisseur

1097040

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

3016

nombre d'impulsions par révolution:

3016...3016

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-S4VA03016, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, ra

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-S4VA03016, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions par tour: 3.016