Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-TFEK04096 - 1036696

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - codeur incrémental

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 4096

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084453458

Réf. Sonepar

00067005240

Réf. Fournisseur

1036696

Marque

Sick

modèle:

codeur incrémental

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

4096

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

13...13 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TFEK04096, Interface mécanique: Axe creux traversant 1/2" (Bornes à l'avant), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Impulsions p

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TFEK04096, Interface mécanique: Axe creux traversant 1/2" (Bornes à l’avant), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Impulsions par tour: 4.096