Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-TGAA00240 - 1105059

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-TGAA00240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 240

  • nombre d'impulsions par révolution - 240...240

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084453373

Réf. Sonepar

00067445337

Réf. Fournisseur

1105059

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

240

nombre d'impulsions par révolution:

240...240

diamètre de l'arbre:

14...14 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TGAA00240, Interface mécanique: Axe creux traversant 14 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions par tour: 240