Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-TGEZ00S01 - 1109261

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-TGEZ00S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 14...14 mm

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084464645

Réf. Sonepar

00067017301

Réf. Fournisseur

1109261

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

14...14 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TGEZ00S01, Interface mécanique: Axe creux traversant 14 mm, Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, STE-2312-GX (6028548), uni