Sick - codeurs incrémentaux, DFS60B-TGPC10000 - 1036918

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - codeur incrémental

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 10000

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084256677

Réf. Sonepar

00067005431

Réf. Fournisseur

1036918

Marque

Sick

modèle:

codeur incrémental

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

10000

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

10000...10000

diamètre de l'arbre:

14...14 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TGPC10000, Interface mécanique: Axe creux traversant 14 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radi

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-TGPC10000, Interface mécanique: Axe creux traversant 14 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 10.000