Sick - codeurs incrémentaux, DFS60E-BEAK01024 - 1036330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 1024
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084139611
Réf. Sonepar
00067005021
Réf. Fournisseur
1036330
Marque
Sick
modèle:
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
1024
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre d'impulsions par révolution:
1024...1024
diamètre de l'arbre:
12...12 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60E-BEAK01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Impulsions par tour: 1.024



