Sick - codeurs incrémentaux, DFS60E-BEEL01024 - 1036355

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - codeur incrémental

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 1024

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084139864

Réf. Sonepar

00067005046

Réf. Fournisseur

1036355

Marque

Sick

modèle:

codeur incrémental

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

1024

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

1024...1024

diamètre de l'arbre:

12...12 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60E-BEEL01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 3 m, Impulsion

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60E-BEEL01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 3 m, Impulsions par tour: 1.024