Sick - codeurs incrémentaux, DFS60E-TCEC02000 - 1122359

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067020292
Réf. Fournisseur
1122359
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60E-TCEC02000, Interface mécanique: Axe creux traversant 3/8" (Bornes à l’avant), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 2.000


