Sick - codeurs incrémentaux, DFS60I-BDEN02500 - 1112118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 2500
nombre d'impulsions par révolution - 2500...2500
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084469541
Réf. Sonepar
00067016993
Réf. Fournisseur
1112118
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
2500
nombre d'impulsions par révolution:
2500...2500
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60I-BDEN02500, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 10 m, Impulsions par tour: 2.500, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable V2A / IP67


