Sick - codeurs incrémentaux, DFS60I-BDPC32678 - 1102681

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 32678
nombre d'impulsions par révolution - 32678...32678
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084523953
Réf. Sonepar
00067018005
Réf. Fournisseur
1102681
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
32678
nombre d'impulsions par révolution:
32678...32678
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60I-BDPC32678, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 32.678, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable V2A / IP67


