Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - codeurs incrémentaux, DFS60I-BDPN65536 - 1131732

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS60I-BDPN65536

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

  • programmable - Oui

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084529948

Réf. Sonepar

00067452994

Réf. Fournisseur

1131732

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP67

codeurs incrémentaux, DFS60I-BDPN65536

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60I-BDPN65536, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 10 m, Impulsions par tour: 65.536, Matéria