Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - codeurs incrémentaux, DFS60I-BHNC01024 - 1095904

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DFS60I-BHNC01024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 15...15 mm

  • programmable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084507427

Réf. Sonepar

00067011693

Réf. Fournisseur

1095904

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

15...15 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP67

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60I-BHNC01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 15 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, Sin/Cos, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Périod

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60I-BHNC01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 15 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, Sin/Cos, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable V2A / IP67