Sick - codeurs incrémentaux, DFS60S-SEOA01024 - 1069521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 1024
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DFS60S Pro
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084350719
Réf. Sonepar
00067435071
Réf. Fournisseur
1069521
Marque
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
1024
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de pas par révolution:
0.3...0.3
nombre d'impulsions par révolution:
1024...1024
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Codeur de sécurité, DFS60S Pro, DFS60S-SEOA01024, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL 2 (CEI 61508), limite d'exigence SIL 2 (CEI 62061), Niveau de performance: PL d (EN ISO 13849), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec clavette), Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Filtre de fréquence de commutation: non



