Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TSH401024 - 1118666

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 30...30 mm
programmable - Non
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067021434
Réf. Fournisseur
1118666
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
30...30 mm
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
codeurs incrémentaux, DGS80B-TSH401024
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DGS80, DGS80B-TSH401024, Interface mécanique: Axe creux traversant 30 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, RS-422, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, MS, 10 pôles, radial, Impulsions par tour: 1.
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DGS80, DGS80B-TSH401024, Interface mécanique: Axe creux traversant 30 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, RS-422, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, MS, 10 pôles, radial, Impulsions par tour: 1.
NoticePDF


