Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TSHK02500 - 1118680

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TSHK02500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 30...30 mm

  • programmable - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021370

Réf. Fournisseur

1118680

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

30...30 mm

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DGS80B-TSHK02500

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DGS80, DGS80B-TSHK02500, Interface mécanique: Axe creux traversant 30 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, RS-422, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Impulsions par tour: 2.500, Type