Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TSLC02048 - 1118709

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TSLC02048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 30...30 mm

  • programmable - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067021297

Réf. Fournisseur

1118709

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

30...30 mm

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DGS80B-TSLC02048

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DGS80, DGS80B-TSLC02048, Interface mécanique: Axe creux traversant 30 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: