Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TSLC04096 - 1118711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 30...30 mm
programmable - Non
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067021291
Réf. Fournisseur
1118711
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
30...30 mm
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DGS80/90, DGS80B-TSLC04096, Interface mécanique: Axe creux traversant 30 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 5 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 4.096, Type de bride / bras de couple: Bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 50 mm à 103 mm


