Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TSLC08192 - 1118713


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 30...30 mm
programmable - Non
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067021283
Réf. Fournisseur
1118713
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
30...30 mm
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
codeurs incrémentaux, DGS80B-TSLC08192
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DGS80, DGS80B-TSLC08192, Interface mécanique: Axe creux traversant 30 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour:
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DGS80, DGS80B-TSLC08192, Interface mécanique: Axe creux traversant 30 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour:
NoticePDF