Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TYL402500 - 1118740

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TYL402500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 42...42 mm

  • programmable - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067021208

Réf. Fournisseur

1118740

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

42...42 mm

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DGS80B-TYL402500

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DGS80, DGS80B-TYL402500, Interface mécanique: Axe creux traversant 42 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, MS, 10 pôles, radial, Impulsions par tour: