Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TYLA05000 - 1118748


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 42...42 mm
programmable - Non
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067021184
Réf. Fournisseur
1118748
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
42...42 mm
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
codeurs incrémentaux, DGS80B-TYLA05000
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DGS80, DGS80B-TYLA05000, Interface mécanique: Axe creux traversant 42 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions par tour
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DGS80, DGS80B-TYLA05000, Interface mécanique: Axe creux traversant 42 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions par tour
NoticePDF