Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TYLC01024 - 1118756

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TYLC01024

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 42...42 mm

  • programmable - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021161

Réf. Fournisseur

1118756

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

42...42 mm

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DGS80/90, DGS80B-TYLC01024, Interface mécanique: Axe creux traversant 42 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 5 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DGS80/90, DGS80B-TYLC01024, Interface mécanique: Axe creux traversant 42 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 5 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 1.024, Type de bride / bras de couple: Bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 50 mm à 103 mm