Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TYLK02048 - 1118751

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DGS80B-TYLK02048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 42...42 mm

  • programmable - Non

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021173

Réf. Fournisseur

1118751

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

42...42 mm

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP65

codeurs incrémentaux, DGS80/90, DGS80B-TYLK02048, Interface mécanique: Axe creux traversant 42 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication: 5 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DGS80/90, DGS80B-TYLK02048, Interface mécanique: Axe creux traversant 42 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 5 V ... 30 V, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 1,5 m, Impulsions par tour: 2.048, Type de bride / bras de couple: Bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 50 mm à 103 mm