Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-BAGV00050 - 1134752

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-BAGV00050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 6...6 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084523335

Réf. Sonepar

00067452333

Réf. Fournisseur

1134752

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

codeurs incrémentaux, DLS40E-BAGV00050

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BAGV00050, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 50