Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-BAGV00600 - 1141894

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084539374
Réf. Sonepar
00067453937
Réf. Fournisseur
1141894
Marque
Sick
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BAGV00600, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 600
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BAGV00600, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 600
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BAGV00600, Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 600


