Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-BBAV00100 - 1128284

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 8...8 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067022548
Réf. Fournisseur
1128284
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
8...8 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
codeurs incrémentaux, DLS40E-BBAV00100
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BBAV00100, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 100
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BBAV00100, Interface mécanique: Axe creux non traversant 8 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 100


