Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-BDGV01024 - 1130622

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084524158
Réf. Sonepar
00067452415
Réf. Fournisseur
1130622
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
codeurs incrémentaux, DLS40E-BDGV01024
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BDGV01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 1.024
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BDGV01024, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 1.024


