Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-BEAV00500 - 1128561

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-BEAV00500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 12...12 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067022562

Réf. Fournisseur

1128561

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

12...12 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

codeurs incrémentaux, DLS40E-BEAV00500

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BEAV00500, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 500