Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-S3AV00100 - 1109565

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-S3AV00100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • diamètre de l'arbre - 6...6 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084525551

Réf. Sonepar

00067019664

Réf. Fournisseur

1109565

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP50

codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-S3AV00100, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 2 m, Impuls

Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-S3AV00100, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 100