Sick - codeurs incrémentaux, DLS40E-S3GZ00S05 - 1121336
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
diamètre de l'arbre - 6...6 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP50
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084501425
Réf. Sonepar
00067450142
Réf. Fournisseur
1121336
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP50
codeurs incrémentaux, DLS40E-S3GZ00S05
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-S3GZ00S05, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 0,2 m, Impulsions pa
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-S3GZ00S05, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 0,2 m, Impulsions pa


