Sick - codeurs incrémentaux, DUS60E-BHKM0AAA - 1091771

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B
diamètre de l'arbre - 15...15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084518201
Réf. Sonepar
00067011493
Réf. Fournisseur
1091771
Marque
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
diamètre de l'arbre:
15...15 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DUS60, DUS60E-BHKM0AAA, Interface mécanique: Axe creux non traversant 15 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Fonction de sortie: Canaux A et B, Type de bride / bras de couple: Bras de couple 2 points, rainure, diamètre de mortaisage 63 mm - 83 mm, Filtre de fréquence de commutation: non


