Sick - codeurs linéaires, DAXLAN-0250BA080000D00 - 1137378

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067022771
Réf. Fournisseur
1137378
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
codeurs linéaires, DAX, DAXLAN-0250BA080000D00, Forme: DAX Low Profile, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm
Les Atouts de l'article:
codeurs linéaires, DAX, DAXLAN-0250BA080000D00, Forme: DAX Low Profile, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 250 mm, Tension d'alimentation: 24 V DC (± 20 %), Ordre des signaux: Ascendant, Zone non utilisable (zone nulle/zone d'amortissement): 55 mm / 63 mm, Type d’aimant: Bloc aimanté
Les Atouts de l'article:
codeurs linéaires, DAX, DAXLAN-0250BA080000D00, Forme: DAX Low Profile, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 250 mm, Tension d'alimentation: 24 V DC (± 20 %), Ordre des signaux: Ascendant, Zone non utilisable (zone nulle/zone d'amortissement): 55 mm / 63 mm, Type d’aimant: Bloc aimanté


