Sick - codeurs linéaires, DAXLAN-2500BA0C0000E00 - 1132918

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs linéaires, DAXLAN-2500BA0C0000E00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021995

Réf. Fournisseur

1132918

Marque

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

codeurs linéaires, DAX, DAXLAN-2500BA0C0000E00, Forme: DAX Low Profile, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm

Les Atouts de l'article:

codeurs linéaires, DAX, DAXLAN-2500BA0C0000E00, Forme: DAX Low Profile, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 2.500 mm, Tension d'alimentation: 24 V DC (± 20 %), Ordre des signaux: Signal 1 : montant, signal 2 descendant, Zone non utilisable (zone nulle/zone d'amortissement): 55 mm / 63 mm, Type d’aimant: Bloc aimanté