Sick - codeurs linéaires, ETL70-0KA4 - 1116913

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs linéaires, ETL70-0KA4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019743

Réf. Fournisseur

1116913

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP67

codeurs linéaires, STL/ETL70, ETL70-0KA4, Interface de communication: HIPERFACE DSL®, Résolution: 1 µm, Système de sécurité: non, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel, Pièce du système: Tête de lecture, Technologie