Sick - codeurs linéaires, KHK53-AXR00354 - 1030068

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble

  • température ambiante - -20...-20 °C

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084299285

Réf. Sonepar

00067000260

Réf. Fournisseur

1030068

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

température ambiante:

-20...-20 °C

indice de protection (IP):

IP66

codeurs linéaires, KH53, KHK53-AXR00354, Pièce du système: Tête de lecture, Interface de communication: SSI, Plage de mesure: 0 m ... 354 m, Résolution: 0,1 mm, Répétabilité: 0,3 mm, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordeme