Sick - codeurs linéaires, KHK53-AXS00038 - 1030049


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble
température ambiante - -20...-20 °C
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084317927
Réf. Sonepar
00067000243
Réf. Fournisseur
1030049
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
température ambiante:
-20...-20 °C
indice de protection (IP):
IP66