Sick - codeurs linéaires, KHK53-AXU00107 - 1030061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble
température ambiante - -20...-20 °C
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084301612
Réf. Sonepar
00067000254
Réf. Fournisseur
1030061
Marque
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
température ambiante:
-20...-20 °C
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
codeurs linéaires, KH53, KHK53-AXU00107, Pièce du système: Tête de lecture, Interface de communication: SSI, Plage de mesure: 0 m ... 107 m, Résolution: 0,1 mm, Répétabilité: 0,3 mm, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Câble, 12 fils, 10 m



