Sick - connecteurs et câbles, ASK-CB-LFHPC0-0001 - 5324310

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de câble configurable - Non

  • matériau du corps isolant - PVC

  • avec affichage LED - Non

  • avec séparation de potentiel - Oui

  • raccordement pour capteurs NPN - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

other connectors and cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00067324310

Réf. Fournisseur

5324310

Réf. Commerciale

Sick

longueur de câble configurable:

Non

matériau du corps isolant:

PVC

avec affichage LED:

Non

avec séparation de potentiel:

Oui

raccordement pour capteurs NPN:

Oui

adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

130 mm

hauteur:

94 mm

profondeur:

57 mm

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, ASK-CB-LFHPC0-0001, Contenu de la livraison: Équipé d'un compensateur de pression et d'un répartiteur intégrés, Remarque: Dimensions (L x l x H) 57 mm x 130 mm x 94 mm, pour le racc